› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 68-EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24

RCF
Cod. Rexel ADRC13133082
Cod. Produttore 13133082
Cod. EAN 8024530011857

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Certificazione: EN 54-24
  • Tipo: Diffusore a plafoniera
  • Fondello: Acciaio antifiamma
  • Installazione: Ad incasso
  • Morsettiere: Ceramica antifiamma
  • Protezione: Fusibile termico
  • Serie: PL 68-EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PL 68EN è un diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

96 mm

diametro

220 mm

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

130 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 68-EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24