Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
ADRC13110214
Cod. Produttore
13110214
Cod. EAN
8024530010102

Informazioni di prodotto

PL 60 è un diffusore acustico a plafoniera ideale per sistemi audio a tensione costante.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione ad incasso in controsoffittature o pannelli
  • Trasformatore di linea a prese multiple per flessibilità d’uso
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riproduzione chiara di annunci e sottofondi musicali
  • Consumo energetico contenuto con potenza di 6 W
  • Protezione IP44 per installazioni sicure in ambienti vari

Documentazione tecnica

Plafoniera da incasso con potenza di 6 watt e grado di protezione IP44, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e discreta, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta per applicazioni in ambienti interni con necessità di protezione aggiuntiva contro agenti esterni. Descrizione del produttore: PL 60 è un diffusore acustico a plafoniera dal design elegante, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. È indicato per la riproduzione di annunci e sottofondi musicali ed è equipaggiato con trasformatore di linea a prese multiple per l'impiego in sistemi a tensione costante

colore

Bianco

profondità

75 mm

diametro

204 mm

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

90 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Produttore

RCF

Diffusore acustico plafoniera PL 60 6 W IP44 per sistemi audio a tensione costante

€ 26,12 x 1 pz.