› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica annunci emergenza EN54 per sistema allarme vocale DXT 3000

RCF
Cod. Rexel ADRC14322030
Cod. Produttore 14322030
Cod. EAN 8024530015732

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V CC
  • Funzionalità: Autodiagnostica
  • Standard: EN 54-16:2008
  • Connessione: Fino a 4 microfoni
  • Alimentazione: Diretta unità master
  • Uso: Annunci emergenza
  • Tipo: Microfono da parete
  • Serie: DXT 3000

Descrizione del prodotto

Il microfono di emergenza ME 3801 DXT 300 è un dispositivo progettato per garantire comunicazioni affidabili in situazioni critiche. Dotato di un design robusto con pannello di controllo a LED per lo stato operativo, offre un'interfaccia semplice e immediata per l'attivazione delle comunicazioni di emergenza. Il microfono integrato assicura una trasmissione chiara della voce, essenziale per la gestione tempestiva delle emergenze in ambienti industriali, commerciali o pubblici. La sua struttura compatta e resistente lo rende ideale per installazioni fisse, garantendo sicurezza e affidabilità nelle comunicazioni di sicurezza. Descrizione del produttore: ME 3801 è un microfono di emergenza da parete dedicato esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 3000 e utilizzabile per annunci dal vivo durante situazioni di emergenza. È dotato di funzionalità complete di autodiagnostica e di segnalazione di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16:2008. È possibile collegare sulla linea fino a quattro microfoni in cascata, il primo dei quali dotato delle funziona lità di emergenza e alimentato direttamente dall'unità master, mentre gli altri necessitano di adattatori locali a 24 V CC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

115 mm

Tipologia

Altro

altezza

210 mm

profondità

36 mm

materiale

Metallo

contiene tastierino

Numero di collegamenti tastierino

1

Base microfonica annunci emergenza EN54 per sistema allarme vocale DXT 3000