› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Porta frontale vetro areata per armadio rack CR 2642

RCF
Cod. Rexel ADRC17100010
Cod. Produttore 17100010
Cod. EAN 8024530016210

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta frontale vetro
  • Modello: CR 2642
  • Materiale: Telaio metallico
  • Vetro: Cristallo temprato
  • Aerazione: Feritoie lungo montanti
  • Funzione: Monitoraggio interno
  • Protezione: Elevata protezione
  • Serie: AK 2642V

Descrizione del prodotto

Porta frontale in vetro AK 2642V con telaio fisso, progettata per armadi di dimensione modulare 19 pollici (482,6 mm). Dotata di ventilazione attiva per garantire un efficiente ricircolo dell'aria e mantenere ottimali le condizioni interne. Adatta per installazione frontale, con un'altezza di 42 unità di altezza (ua) e una singola porta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e visibilità del contenuto interno, combinando funzionalità e resistenza. Descrizione del produttore: AK 2642V è la porta frontale areata per armadi rack modello CR 2642. È costituita da un telaio metallico su cui è fissato un cristallo temprato che permette di monitorare le apparecchiature installate all’interno garantendone al contempo una elevata protezione. Le feritoie di aerazione lungo i montanti del telaio permettono inoltre una più efficiente dissipazione termica dei dispositivi. Dotata di maniglia con chiave cifrata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Attivo

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP30

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Porta frontale vetro areata per armadio rack CR 2642