Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354132
Cod. Produttore
40071354132
Cod. EAN
4012539341215

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA DI USCITA BS PER STYLE ISO7010
Descrizione del produttore: Il prodotto Z540071354132 è un innovativo pittogramma di uscita BS progettato per garantire la sicurezza in caso di emergenza. Realizzato in lastra di vetro acrilico, questo segnale è caratterizzato da un design chiaro e riconoscibile, che indica la via di fuga con direzione verso il basso. La sua robustezza e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti pubblici e privati. Un elemento essenziale per la segnaletica di emergenza.

larghezza

165 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

22 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

335 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

32 m

Produttore

PITTOGRAMMA DI USCITA BS PER STYLE