Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5155-000-011
Cod. Produttore
155-000-011
Cod. EAN
8714112074843

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (A), DX
Descrizione del produttore: Il PITTAGRAMMA ATLANTIC LED S è un innovativo segnale di emergenza progettato per garantire la sicurezza in situazioni critiche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo pittogramma è dotato di illuminazione LED, che assicura visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design chiaro e intuitivo indica la VIA DI FUGA, con direzione a DESTRA, rendendolo ideale per ambienti pubblici e privati. La sua efficacia è garantita da una costruzione robusta, perfetta per ogni esigenza di segnalazione.

larghezza

124,5 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

spessore del materiale

0,25 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

254,5 mm

direzione

Destra

ampiezza di riconoscimento

24 m

Produttore

PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (A)