Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00535688
Cod. Produttore
00535688
Cod. EAN
8001132054611

Informazioni di prodotto

SVI hdg

Piastra intermedia SVI
La piastra intermedia per sistemi di ancoraggio flessibili verticali a parete o su copertura inclinata

Materiali di supporto:
  • Solai e solette in calcestruzzo
  • Pareti in calcestruzzo e muratura
  • Elementi in legno


Vantaggi:
  • La piastra SVI ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
  • La piastra SVI è testata per l'uso contemporaneo di 4 operatori (tipo C) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
  • Il sistema di ancoraggio flessibile verticale è testato su differenti tipologie di supporto. La massima forza agente sulla piastra è sempre ≤ 8,5 KN.
  • Le dimensioni della piastra minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.


Applicazioni:

Idoneo per:

  • Sistema di ancoraggio flessibile verticale (tipo C)


Con:

  • Fune
  • Dissipatore
  • Morsetto serracavo
  • Tenditore
  • Tensiometro (opzionale)


Funzionamento:
  • Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante.
  • Fissare la piastra al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
  • Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio flessibile orizzontale.
  • La lunghezza della campata tra due piastre deve essere compresa tra 5 e 15 m.
  • Utilizzare il sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C) con dispositivi di protezione individuale (DPI) con forza massima trasmessa all'operatore in caso di arresto pari a 6,00 kN (600 kg).
  • Per la messa in tensione di linee su più campate (≥ 45 m) o con una o più deviazioni, è necessario utilizzare un argano portatile con pinze automatiche per cavi in acciaio.

Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: C;
  • Peso: 2,1;
  • Altezza H - H - [mm]: 80;
  • Materiale: zincato;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132054611
  • Codice fischer: 535688

Produttore

Piastra intermedia per linee a parete o inclinate SVI hdg - Sistemi anticaduta DPI