Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT605M
Cod. Produttore
CAT605M
Cod. EAN
3700575908929

Informazioni di prodotto

PATCH CORD CAT6 0,5MT PVC GRIGIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 6 U/UTP Conformità agli standard : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 II edizione EN50173-1 Colore guaina : Grigio Gamma di frequenza : da 0 a 250Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 05m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCH CORD CAT6 0,5MT PVC GRIGIA

€ 3,54 x 1 pz.
(pz.)