› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Presa RJ45 UTP Cat6 toolless bianco installazione rapida senza attrezzi rete stabile efficiente

Cod. Rexel GGPRJC6UTL
Cod. Produttore PRJC6UTL
Cod. EAN 3700575925735

Informazioni principali

  • Tipo: Presa RJ45 UTP
  • Categoria: 6
  • Colore: Bianco
  • Connessione: Toolless
  • Formato: Keystone
  • Standard: ISO 11801 / EIA/TIA
  • Prestazioni: Supera Cat6 / Class E
  • Serie: GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GIGAMEDIA Categoria 6 è una presa RJ45 di Formato Keystone che offre differenti tipi di raccordo : Tooless Morsetto a contatti autodenudanti Ogni procedura di collegamento consente una realizzazione rapida e semplice. Questo connettore può essere installato sia nei frontalini, nelle scatole sia nei patch panel vuoti GIGAMEDIA. Garanzia di superamento delle prestazioni di categoria 6 / Class E corrispondenti agli standard ISO 11801 e di l'EIA/TIA sui valori di NEXT, ACR, PSNEXT e RETURN LOSS.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Presa RJ45 UTP Cat6 toolless bianco installazione rapida senza attrezzi rete stabile efficiente
€ 3,03 x 1 pz.
(pz.)