Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPRJC6UTLBK
Cod. Produttore
PRJC6UTLBK
Cod. EAN
3700575931293

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 UTP CAT6 TOOLLESS NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa GIGAMEDIA Categoria 6 è una presa RJ45 di Formato Keystone che offre differenti tipi di raccordo : Tooless Morsetto a contatti autodenudanti Ogni procedura di collegamento consente una realizzazione rapida e semplice. Questo connettore può essere installato sia nei frontalini, nelle scatole sia nei patch panel vuoti GIGAMEDIA. Garanzia di superamento delle prestazioni di categoria 6 / Class E corrispondenti agli standard ISO 11801 e di l'EIA/TIA sui valori di NEXT, ACR, PSNEXT e RETURN LOSS.

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

Presa RJ45 UTP CAT6 Toolless Nero installazione rapida rete dati efficiente

€ 2,96 x 1 pz.
(pz.)