Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28411P25
Cod. Produttore
28411P25
Cod. EAN
8005543735558

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDROGO
  • Diametro pressatubo: 25 mm
  • Indice protezione: IP40 / IP55
  • Materiale: PP + SEBS
  • Resistenza urti: IK 08
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV: Sì, senza alogeni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passatubo con pressatubo MatixGo realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polipropilene (PP), garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per il fissaggio sicuro e affidabile dei tubi, senza filettatura, ideale per impianti elettrici. Il materiale plastico è autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicurando sicurezza e stabilità anche in ambienti esposti alla luce solare. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione su pareti, integrandosi perfettamente con le scatole da incasso della gamma. La sua costruzione garantisce un’ottima protezione meccanica e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Passatubo con pressatubo 25 mm

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

EPDM

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

IDROGO

Produttore

Passatubo pressatubo 25 mm Matixgo per impianti elettrici

€ 2,01 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info