Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28411P
Cod. Produttore
28411P
Cod. EAN
8005543722282

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDROGO
  • Passatubo con pressatubo 20 mm
  • Materiale: PP + SEBS per guarnizione
  • Grado protezione: IP40 / IP55 con accessorio
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistente ai raggi UV, senza alogeni
  • Autoestinguente a 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il passatubo con pressatubo BTI28411P è un accessorio realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in polipropilene (PP), materiale resistente e durevole. Progettato per l'installazione in impianti elettrici, garantisce un fissaggio sicuro e stabile dei tubi, facilitando il passaggio dei cavi. Il prodotto fa parte della gamma IDROGO e non presenta filettature, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il collegamento dei tubi. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Passatubo con pressatubo 20 mm

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

EPDM

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

IDROGO

Produttore

Passatubo pressatubo 20 mm per impianti elettrici civili residenziali

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info