Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28411P16
Cod. Produttore
28411P16
Cod. EAN
8005543735534

Informazioni di prodotto

  • Serie: IDROGO
  • Diametro pressatubo: 16 mm
  • Materiale: PP + SEBS
  • Grado protezione: IP40 / IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Resistenza autocombustione: 650°C / 30 s
  • Resistenza UV: Si, halogen free

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il passatubo con pressatubo BTI28411P16 è un accessorio per scatole da incasso progettato per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, specificamente polipropilene (PP), garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo componente è privo di filettatura, facilitando il passaggio dei cavi e assicurando un fissaggio sicuro tramite il pressatubo integrato. È parte della gamma di accessori per scatole da parete MatixGo, che consente di migliorare la protezione e la funzionalità dell'impianto elettrico, con particolare attenzione alla semplicità di installazione e alla compatibilità con tubi di varie dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Passatubo con pressatubo 16 mm

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

EPDM

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

IDROGO

Produttore

Passatubo pressatubo 16 mm Matixgo impianti elettrici residenziali e industriali

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info