Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28411
Cod. Produttore
28411
Cod. EAN
8005543722268

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40/IP55
  • Test impatto: IK 08
  • Materiale: PP, PC, SEBS, silicone
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Dimensioni: 77,3x77,3x57,5 mm
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passatubo della gamma MatixGo realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in polipropilene (PP), che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design senza filettatura lo rende semplice da installare, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto elettrico. Questo accessorio è ideale per il passaggio ordinato e sicuro dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. La sua struttura in materiale plastico assicura leggerezza e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto anche per installazioni che richiedono una buona protezione meccanica e chimica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Passatubo

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

4,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

EPDM

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

IDROGO

Produttore

Passatubo Matixgo resistente per impianti elettrici civili residenziali

€ 0,4572 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info