Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CTPR3000
Cod. Produttore
CTPR3000
Cod. EAN
5018986851030

Informazioni di prodotto

PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE
Descrizione del produttore: Il pannello sinottico touchscreen Z5CTPR3000 è progettato per un montaggio facile in superficie o nella struttura. Questo dispositivo versatile è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia intuitiva. Con un design elegante e funzionale, il pannello offre un'esperienza utente fluida, rendendolo perfetto per ambienti moderni. La compatibilità con bus lo rende una scelta eccellente per sistemi elettrici avanzati, garantendo efficienza e praticità in ogni utilizzo.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

357 mm

altezza

375 mm

profondità

95 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

indirizzabile

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

Produttore

PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER