Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CF3000PRGIT
Cod. Produttore
CF3000PRGIT
Cod. EAN
5018986962347

Informazioni di prodotto

PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP
Descrizione del produttore: Il PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP Z5CF3000PRGIT è progettato per un montaggio in superficie, offrendo un'installazione semplice e versatile. Questo pannello è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei segnali, grazie alla sua compatibilità con i bus. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua costruzione senza gruppi di segnalazione lo rende perfetto per ambienti dove la chiarezza e la semplicità sono fondamentali.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

270 mm

altezza

332 mm

profondità

92 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

indirizzabile

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

Produttore

PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP