› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

PANNELLO OTTICO ACUSTICO EN54-3 BIANCO

Cod. Rexel N3PAN1-PLUS-EN3
Cod. Produttore PAN1-PLUS-EN3

Informazioni principali

  • Descrizione: PAN. OTTICO ACUSTICO EN54-3
  • Colore: Bianco
  • Normativa: EN54-3
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Edifici pubblici
  • Segnale: Acustico e visivo
  • Design: Elegante e compatto
  • Serie: N3PAN1-PLUS-EN3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3PAN1-PLUS-EN3 è un pannello ottico acustico progettato secondo la normativa EN54-3. Caratterizzato da un elegante colore bianco, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima visibilità e un segnale acustico affidabile, garantendo sicurezza e comfort. Ideale per installazioni in edifici pubblici e commerciali, il N3PAN1-PLUS-EN3 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e design.
PANNELLO OTTICO ACUSTICO EN54-3 BIANCO