Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354507
Cod. Produttore
40071354507
Cod. EAN
4012539328773

Informazioni di prodotto

PANNELLO LED BS/CIECO, ISO7010, 20 M
Descrizione del produttore: Il PANNELLO LED BS/CIECO ISO7010 da 20 è una soluzione ideale per segnalare vie di fuga in modo chiaro ed efficace. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire una visibilità ottimale in situazioni di emergenza. La sua doppia faccia permette di essere visto da diverse angolazioni, assicurando che le informazioni siano sempre accessibili. Con un design moderno e funzionale, rappresenta una scelta eccellente per migliorare la sicurezza degli ambienti.

larghezza

135 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

225 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANNELLO LED BS/CIECO, ISO7010, 20