Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353048
Cod. Produttore
40071353048
Cod. EAN
4012539327790

Informazioni di prodotto

PANNELLO GUIDELED 20M ESTINTORE
Descrizione del produttore: Il PANNELLO GUIDELED 20M ESTINTORE è un prodotto innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello offre una durata eccezionale e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, fornendo un'illuminazione uniforme e potente. Con un design elegante e funzionale, il PANNELLO GUIDELED è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

larghezza

134 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

significato del pittogramma

Altro

lunghezza

226 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANNELLO GUIDELED 20M ESTINTORE