Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354503
Cod. Produttore
40071354503
Cod. EAN
4012539328735

Informazioni di prodotto

PANN.LED 10X21/10X22/10X23/10X24 SX/DX 20M
Descrizione del produttore: Il pannello LED Z540071354503 è progettato per garantire una visibilità eccellente in situazioni di emergenza. Con dimensioni di 10x21, 10x22, 10x23 e 10x24, questo pannello è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un design innovativo. La sua funzionalità su due lati lo rende ideale per indicare vie di fuga, facilitando l'orientamento in caso di necessità. La chiarezza del segnale e la robustezza del prodotto assicurano una soluzione efficace e duratura per la segnalazione di emergenza.

larghezza

135 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

225 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANN.LED 10X21/10X22/10X23/10X24 SX