Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354894
Cod. Produttore
40071354894
Cod. EAN
4012539346753

Informazioni di prodotto

OUTDOOR WALL CG-S
Descrizione del produttore: Il dispositivo Z540071354894 è un interruttore da parete progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti esterni. La sua funzione di **commutazione a distanza** consente un controllo versatile, mentre il **pittogramma** chiaramente visibile facilita l'uso quotidiano. Questo interruttore è progettato per garantire un'ottima **protezione IP**, che lo rende resistente agli agenti atmosferici e agli ambienti difficili. La sua **installazione a parete** è semplice e pratica, permettendo di integrarlo facilmente in qualsiasi progetto elettrico. Con un design funzionale e un'attenzione ai dettagli, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

numero di poli

3

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

OUTDOOR WALL CG-S