Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAPH0412BLMPO
Cod. Produttore
FAPH0412BLMPO
Cod. EAN
0074983334025

Informazioni di prodotto

Opticom MPO FAP loaded with four (4) key-u
Il pannello adattatore in fibra MPO Opticom FAPH0412BLMPO è progettato per offrire una soluzione di connettività efficiente e flessibile nelle reti in fibra ottica. Questo pannello supporta adattatori MPO orizzontali conformi agli standard TIA/EIA-604 FOCIS-5, garantendo prestazioni elevate per applicazioni di fibra multimodo OM3/OM4, OM2, OM1 e monomodale OS1/OS2. La struttura include adattatori con manicotti in ceramica di zirconio, che assicurano una bassa perdita di inserzione e un'eccellente gestione della perdita di ritorno, mantenendo la qualità del segnale durante movimenti, aggiunte e cambi di connettori. Il design consente un rapido inserimento nei distributori e pannelli di patching Opticom, facilitando l'implementazione e la gestione della rete in ambienti di media e alta densità come data center e infrastrutture di telecomunicazioni. Il colore nero della carcassa identifica facilmente la polarità tipo A con configurazione key-up a key-down, migliorando l'organizzazione e la manutenzione della rete. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® MPO fiber adapter panel is loaded with 16 MPO fiber optic adapters. The fiber optic adapters are in the key-up/key-down position, type a polarity and are black in color. The MPOs are positioned in a vertical arrangement when looking head-on on a horizontal-orientated faceplate.

Produttore

Pannello adattatore fibra MPO 16 porte nero per armadi dati