Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC2XN-12-10AS
Cod. Produttore
FC2XN-12-10AS
Cod. EAN
0074983951444

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125μm
  • Numero fibre: 12 totali
  • Connettori frontali: 6 LC duplex
  • Perdita inserzione: 0.75 dB max
  • Materiale manicotto: Ceramica zirconio
  • Temperatura operativa: 0°C - 70°C
  • Standard: TIA/EIA-568-C.3
  • Serie: QuickNet™ MTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCom® Fiber Cassette is OM3, and features 1 MPO to 6 duplex LC and supports 12 fibers total. It is standard insertion loss and uses standard Method A polarity. The cassette has a black cover with a black MPO connector and 6 aqua LC adapters.

Produttore

OM3 12-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS,