Prodotti / Cavi / Cavi di Media Tensione /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119752/100
Cod. Produttore
1119752/100
Cod. EAN
4044774556598

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 2X0,5

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX CLASSIC 110 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura versatile lo rende ideale per molteplici applicazioni, assicurando un'installazione semplice e una lunga durata. Con un design robusto e una sezione di 0,5 mm², OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

resistente all’olio secondo EN 60811-404

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.8 mm

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

marcatura filo

cifre

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

elemento ritorto

no

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

grigio

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del rivestimento

PVC

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

OLFLEX CLASSIC 110 2X0,5

€ 0,5908 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 30 m entro 1gg lav.