Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071361383
Cod. Produttore
40071361383
Cod. EAN
4012539352235

Informazioni di prodotto

NUOVO MODULO WEB PER CENTRALE ZB-S
Descrizione del produttore: Il NUOVO MODULO WEB PER CENTRALE ZB-S rappresenta un'innovativa soluzione per la gestione e il controllo delle centrali di comando. Questo modulo è progettato per ottimizzare l'interazione con il sistema di automazione, garantendo un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Grazie alla sua compatibilità con vari standard di collegamento, il modulo si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto elettrico, offrendo flessibilità e adattabilità. La sua capacità di gestire segnali e comunicazioni in tempo reale lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di prestazione e affidabilità. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d'uso, questo modulo è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

35 mm

lunghezza

31 mm

altezza/profondità

90 mm

Produttore

NUOVO MODULO WEB PER CENTRALE ZB-S