Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-D-CGS
Cod. Produttore
NEXI-D-CGS
Cod. EAN
3660191600396

Informazioni di prodotto

NEXITECH LED DOOR CG-S
Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED DOOR CG-S, un dispositivo innovativo progettato per garantire sicurezza e visibilità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, adattandosi perfettamente alle tue esigenze. Il modulo di monitoraggio integrato consente di tenere sotto controllo il sistema ad alimentazione centrale, rendendolo ideale per ambienti professionali. Con un design elegante e funzionale, il NEXITECH LED DOOR CG-S è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

larghezza di montaggio

2413 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

13

lunghezza di montaggio

6908,8 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Diffusore luce

Riflettore

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Produttore

NEXITECH LED DOOR CG-S