Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI500-CGS
Cod. Produttore
NEXI500-CGS
Cod. EAN
3660191600372

Informazioni di prodotto

NEXITECH LED 500LM CG-S
Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 500LM CG-S, un'illuminazione versatile e potente ideale per il montaggio esterno o incassato. Questo dispositivo offre un'illuminazione di alta qualità con una luminosità di 500 lumen, perfetto per segnalazioni su un lato o due lati. È progettato per funzionare sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Il modulo di monitoraggio integrato assicura un controllo costante, rendendolo una scelta eccellente per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

111 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

larghezza di montaggio

2413 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

60

lunghezza di montaggio

6908,8 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

7,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

341530,0546 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

fattore di potenza

0,597

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Produttore

NEXITECH LED 500LM CG-S