Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI250-230
Cod. Produttore
NEXI250-230
Cod. EAN
3660191600419

Informazioni di prodotto

NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V
Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V, un'illuminazione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate. Con una potenza di 24W e una luminosità di 250LM, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce costante o per situazioni di emergenza. La sua versatilità consente di essere utilizzato su un lato o su entrambi, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il NEXITECH è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

111 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

2413 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

29

lunghezza di montaggio

6908,8 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

ampiezza di riconoscimento

30 m

Potenza totale

3,45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

170765,0273 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Produttore

NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V