Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
70,00 W
tensione nominale
85 V
attacco lampada
RX7s
temperatura del colore
2000 K
flusso luminoso
6600 lm
base
grado di resa del colore
20-39 (classe 4)
efficienza luminosa della lampada
94 lm/W
apparecchio di accensione esterno necessario
alimentatore esterno necessario
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
77 kWh
durata di vita nominale media
28000 h
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: PHSONTPLUS100 Cod. Produttore: SONTPLUS100 Cod. EAN: 8711500192301
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PHELITET150930 Cod. Produttore: ELITET150930 Cod. EAN: 8711500213129
Cod. Rexel: PHELITET70942 Cod. Produttore: ELITET70942 Cod. EAN: 8718291163626
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te