Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFH35840
Cod. Produttore
FH35840
Cod. EAN
4050300591445

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 HE® 35 W/840

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, efficienza elevata, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

35,00 W

tensione nominale

220 V

attacco lampada

G5

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

3320 lm

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

94 lm/W

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Serie

LUMILUX___T5_HE__