Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFH21827
Cod. Produttore
FH21827
Cod. EAN
4050300645957

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 HE® 21 W/827

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, efficienza elevata, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

21,00 W

tensione nominale

220 V

attacco lampada

G5

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

1900 lm

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

90 lm/W

colore della luce

827

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Serie

LUMILUX___T5_HE__