› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Matrice amplificata 500 W 6 canali certificata EN54 per sistemi allarme vocale rack

RCF
Cod. Rexel ADRC12100069
Cod. Produttore 12100069
Cod. EAN 8024530021788

Informazioni principali

  • Potenza totale: 500 W
  • Canali: 6 zone indipendenti
  • Amplificatori: Classe D
  • Alimentatore: Certificato EN 54-4
  • Configurazione: Master-Slave fino a 8 unità
  • DSP: Equalizzazione ambiente
  • Serie: MXR 4500
  • Normativa: EN 54-16

Descrizione del prodotto

Amplificatore professionale a 6 canali con potenza di 500 W, progettato per sistemi di allarme vocale e diffusione sonora. Dotato di alimentatore integrato e custodia robusta di colore nero, garantisce un montaggio semplice e sicuro in scatola standard. Questo amplificatore stand-alone è ideale per applicazioni che richiedono un'alta qualità audio e affidabilità nel tempo, offrendo prestazioni ottimali per impianti elettrici e di comunicazione. Descrizione del produttore: MXR 4500 è l'unità master del sistema di allarme vocale DXT 4000, dedicato alle applicazioni con installazione a rack di piccole e medie dimensioni nelle quali è richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. È dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale. A seconda del modello, è in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, è disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno è certificato EN 54-4. La piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Fino ad 8 unità possono essere collegate in configurazione MASTER-SLAVE grazie alla scheda IE 3008, nativamente inclusa nell’unità. Il sistema può essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalità di annunci live.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

482 mm

altezza

177 mm

profondità

426 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

3

Numero di uscite di controllo

6

Matrice amplificata 500 W 6 canali certificata EN54 per sistemi allarme vocale rack