› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Matrice amplificata 500W 4 canali sistema allarme vocale certificato EN54 per piccole e medie applicazioni

RCF
Cod. Rexel ADRC12100010
Cod. Produttore 12100010
Cod. EAN 8024530014704

Informazioni principali

  • Potenza totale: 500 W
  • Canali: 4
  • Classe amplificatore: D
  • Zone indipendenti: fino a 6
  • Alimentatore: certificato EN 54-4
  • Batterie integrate: all'interno armadio
  • Serie: MX 3500
  • Piattaforma DSP: equalizzazione ottimizzata

Descrizione del prodotto

Amplificatore audio professionale a 4 canali con potenza di 500W, progettato per sistemi di allarme vocale. Dotato di alimentatore integrato e custodia di colore bianco, è adatto per installazioni stand-alone con montaggio a parete tramite scatola di contenimento. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente e affidabile della diffusione sonora in ambienti che richiedono un sistema di comunicazione vocale sicuro e di alta qualità. Descrizione del produttore: MX 3500 è l'unità master del sistema di allarme vocale DXT 3000, dedicato alle applicazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali è richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. È dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale. A seconda del modello, è in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, è disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno è certificato EN 54-4 e le batterie possono essere ospitate all'interno dell'armadio, rendendo il sistema una soluzione completa ed estremamente compatta. Inoltre, la piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Il sistema può essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalità di annunci live.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

430 mm

altezza

622 mm

profondità

230 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

3

Numero di uscite di controllo

4

Matrice amplificata 500W 4 canali sistema allarme vocale certificato EN54 per piccole e medie applicazioni