› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Matrice amplificata 500W EN54 sistema allarme vocale piccole medie dimensioni

RCF
Cod. Rexel ADRC12100009
Cod. Produttore 12100009
Cod. EAN 8024530014698

Informazioni principali

  • Potenza totale: 500 W
  • Canali: 2
  • Amplificatori: Classe D
  • Zone indipendenti: fino a 6
  • Alimentatore: certificato EN 54-4
  • Dimensioni: compatta
  • Serie: MX 3500
  • DSP integrato: equalizzazione ambiente

Descrizione del prodotto

Amplificatore a 2 canali con potenza di 500W, progettato per applicazioni di sistemi di allarme vocale. Dotato di alimentatore integrato e custodia di colore chiaro, garantisce un montaggio semplice e standalone senza necessità di collegamento in rete. Ideale per impianti elettrici che richiedono un'amplificazione audio affidabile e di qualità per la diffusione di messaggi vocali di emergenza. Descrizione del produttore: MX 3500 è l'unità master del sistema di allarme vocale DXT 3000, dedicato alle applicazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali è richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. È dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale. A seconda del modello, è in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, è disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno è certificato EN 54-4 e le batterie possono essere ospitate all'interno dell'armadio, rendendo il sistema una soluzione completa ed estremamente compatta. Inoltre, la piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Il sistema può essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalità di annunci live.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

430 mm

altezza

622 mm

profondità

230 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

3

Numero di uscite di controllo

2

Matrice amplificata 500W EN54 sistema allarme vocale piccole medie dimensioni