› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

MX 3250-4 AMPLIFICATORE DIGITALE 4

RCF
Cod. Rexel ADRC17170183
Cod. Produttore 17170183
Cod. EAN 8024530012687

Informazioni principali

  • Potenza totale: 250 W
  • Canali: 4
  • Classe amplificatore: D
  • Zone indipendenti: fino a 6
  • Alimentatore: Certificato EN 54-4
  • Batterie interne: in armadio
  • Serie: DXT 3000
  • DSP integrato: equalizzazione ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MX 3250 è l'unità master del sistema di allarme vocale DXT 3000, dedicato alle applicazioni di piccole e medie dimensioni nelle quali è richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. È dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 250 W di potenza totale. A seconda del modello, è in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, è disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno è certificato EN 54-4 e le batterie possono essere ospitate all'interno dell'armadio, rendendo il sistema una soluzione completa ed estremamente compatta. Inoltre, la piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Il sistema può essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalità di annunci live.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

430 mm

altezza

533 mm

profondità

190 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

3

Numero di uscite di controllo

4

MX 3250-4 AMPLIFICATORE DIGITALE 4