Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU51530114
Cod. Produttore
51530114
Cod. EAN
8033777041541

Informazioni di prodotto

MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 1 MT.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare MS63 a 4 conduttori 3P+N - In=63A - IP55 - lunghezza 1m

grado di protezione (IP)

IP40

colore

grigio

esecuzione

singolo

altezza

97 mm

larghezza

39 mm

lunghezza

1000 mm

numero di punti di uscita

4

lunghezza della scatola a barre

1000 m

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

corrente nominale per AC 50 Hz

63 A

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

Produttore

MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 1 MT.