› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

MS 1033 LETTORE CD-USB, MP3 RADIO F

RCF
Cod. Rexel ADRC17170108
Cod. Produttore 17170108
Cod. EAN 8024530005665

Informazioni principali

  • Formato audio: CD, USB, MP3
  • Funzione radio: FM integrata
  • Tipo dispositivo: lettore multifunzionale
  • Compatibilità: vari formati audio
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: MS 1033
  • Uso: ambienti diversi
  • Esperienza: sonora completa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il lettore MS 1033 è un dispositivo audio multifunzionale che integra la riproduzione di CD, USB e file MP3, offrendo una soluzione versatile per l'ascolto musicale. Dotato di radio FM, permette di sintonizzarsi facilmente sulle stazioni preferite. Questo apparecchio è ideale per chi cerca un sistema compatto e funzionale, capace di gestire diversi formati audio con semplicità e qualità. La combinazione di diverse modalità di riproduzione rende il lettore adatto a molteplici ambienti, garantendo un’esperienza sonora completa e pratica.
MS 1033 LETTORE CD-USB, MP3 RADIO F