› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore universale 2 vie 30W MR 52WEN per messaggi allarme e musica ambiente EN54

RCF
Cod. Rexel ADRC13100010
Cod. Produttore 13100010
Cod. EAN 8024530014438

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Materiale cabinet: ABS alta densità
  • Protezione: EN54-2
  • Montaggio: Staffa orientabile
  • Connessione: Morsettiere ceramiche
  • Sicurezza: Fusibile termico
  • Serie: MR 52WEN

Descrizione del prodotto

Diffusore audio a 2 vie con potenza di 30W certificato EN54-2, progettato per garantire un'elevata qualità sonora e affidabilità in ambienti professionali. La struttura compatta e il colore bianco lo rendono ideale per installazioni a parete con stand dedicato, offrendo una soluzione efficace per la diffusione sonora in spazi interni. Adatto per applicazioni di sicurezza e allarme grazie alla conformità alle normative europee, assicura prestazioni costanti e chiare in ogni situazione. Descrizione del produttore: MR 52EN è un diffusore a due vie compatto ideale per la diffusione di messaggi di allarme e musica di sottofondo. L’installazione è semplice e veloce grazie alla staffa di montaggio orientabile (inclusa). Il cabinet è realizzato con ABS ad altà densità e include la griglia di acciaio e la cover di protezione per i connettori. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Il valore di potenza è selezionabile tramite apposito commutatore.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

192 mm

altezza

242 mm

profondità

190 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

120 W

capacità di carico nominale

30 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore universale 2 vie 30W MR 52WEN per messaggi allarme e musica ambiente EN54