Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 341 0
Cod. Produttore
KW 094 3
Cod. EAN
7320500266779

Informazioni di prodotto

MP2-20G P. STABILE VERDE GH. CROM
Presentiamo l'ELEP 341 0, un prodotto della famiglia MP2-20G, realizzato in robusto materiale di alta qualità. Il suo elegante colore verde, unito alla finitura cromata, conferisce un aspetto moderno e raffinato. Questo articolo è progettato per garantire stabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegliere ELEP 341 0 significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, perfetto per ogni ambiente.

colore del pulsante

verde

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP2-20G P. STABILE VERDE GH. CROM