Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA1H
Cod. Produttore
KBA1H
Cod. EAN
3389110980738

Informazioni di prodotto

Testa commutatore Ø29mm - plastica - ghiera cromata - ieva nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa di comando Harmony K di Schneider Electric è stata progettata per l'installazione in un foro del diametro di 29 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_K

Produttore

Testa commutatore Ø29mm - plastica - ghiera cromata - ieva nera

€ 6,49 x 1 pz.