› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 2 fori verticali

Cod. Rexel TEXACA02
Cod. Produttore XACA02
Cod. EAN 3389110645040

Informazioni principali

  • Modello: Cassetta vuota
  • Materiale: Polipropilene
  • Numero di fori: 2
  • Colore: Giallo
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 2 fori per 2 pulsanti/2 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 2 fori è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

indicato per circuito di comando

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

26 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 2 fori verticali
€ 37,42 x 1 pz.
(pz.)