Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46910.H32A
Cod. Produttore
46910.H32A
Cod. EAN
8013406295613

Informazioni di prodotto

Monitor LED 32in ingressi BNC/VGA/HDMI
Monitor LCD 32 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, uscita CVBS BNC, 16,7 M colori, luminosità 400 cd/m², contrasto 3000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 50 W. Dimensioni: 745x495x55 mm

larghezza

745 mm

diagonale schermo

81 cm

numero max. di ingressi video

3

profondità

55 mm

altezza

495 mm

diagonale schermo in pollici

32

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

sistema d’immagine

PAL

colore

nero

Produttore

Monitor LED 32in ingressi BNC/VGA/HDMI