Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CZMU352
Cod. Produttore
CZMU352
Cod. EAN
5018986387973

Informazioni di prodotto

MODULO PER ZONE CONVENZIONALI
Descrizione del produttore: Il Z5CZMU352 è un modulo per zone convenzionali, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da una finitura elegante di colore bianco RAL 9003, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Inoltre, è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza e sostenibilità. Scegliere questo modulo significa optare per un prodotto affidabile e innovativo nel settore elettrico.

larghezza

147 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

numero RAL

9003

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Produttore

MODULO PER ZONE CONVENZIONALI