Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41IOM000
Cod. Produttore
41IOM000
Cod. EAN
8023903288193

Informazioni di prodotto

Modulo indirizzato contenitore plastico 1 uscita supervisionata, isolatore integrato, 24V 750mA, EN54-17/18
Descrizione del produttore: Il modulo indirizzato 41IOM000, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita in tensione per il controllo di dispositivi ottico acustici, fermi elettromagnetici ecc. con alimentazione separata. Morsetti per 24V utenze e out 24V max. 750mA separati. E? alimentato dal loop ed e controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l?ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo relè

Accessorio

Produttore

Modulo indirizzato contenitore plastico 1 uscita supervisionata, isolatore integrato, 24V 750mA, EN54-17/18