Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41IOM004XL
Cod. Produttore
41IOM004XL
Cod. EAN
8023903396256

Informazioni di prodotto

Modulo indirizzato 4 uscite rele, isolatore integrato, box grande 178x128x58mm, IP55, EN54-17/18
Descrizione del produttore: Il modulo indirizzato 41IOM004XL, con isolatore a bordo integrato, comanda quattro uscite a rele. E? alimentato dal loop ed e controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilita nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo relè

Accessorio

Produttore

Modulo indirizzato 4 uscite relè, isolatore integrato, box grande 178x128x58mm, IP55, EN54-17/18