Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41IOM122XL
Cod. Produttore
41IOM122XL
Cod. EAN
8023903396232

Informazioni di prodotto

Modulo indirizzato 2 ingressi + 2 uscite supervisionate/rele, box 178x128x58mm, IP55, EN54-17/18
Descrizione del produttore: Il modulo indirizzato 41IOM122XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite supervisionate o a rele, in base al posizionamento dei 2 jumper all'interno del modulo. E? alimentato dal loop ed e controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilita nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo relè

Accessorio

Produttore

Modulo indirizzato 2 ingressi + 2 uscite supervisionate/relè, box 178x128x58mm, IP55, EN54-17/18