Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41IOM022XL
Cod. Produttore
41IOM022XL
Cod. EAN
8023903396225

Informazioni di prodotto

Modulo indirizzato 2 ingressi + 2 uscite rele, isolatore, box grande 178x128x58mm, IP65, EN54-17/18
Descrizione del produttore: Il modulo indirizzato 41IOM022XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite a rele. E? alimentato dal loop ed e controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico di colore bianco con cover nera trasparente, adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilita nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Grado di protezione IP65. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo relè

Accessorio

Produttore

Modulo indirizzato 2 ingressi + 2 uscite relè, isolatore, box grande 178x128x58mm, IP65, EN54-17/18