Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDGSMI
Cod. Produttore
MDGSMI

Informazioni di prodotto

Nuovo MDGSMI 2G Linea Start.

Documentazione tecnica

Modulo combinatore GSM/GPRS Quadri-band per centrali della serie GENIO e compatibili, antenna interna.Modulo Dual-Band dotato di antenna interna. Antenna collegata al modulo con un cavo non prolungabile, da installare all'interno delle centrali della serie GENIO o compatibili. Installazione ad innesto con clips di fissaggio. Connettore a vaschetta multipolare miniaturizzato. Il LED sulla superficie ha il seguente funzionamento: Lampeggio veloce: modulo acceso ma non registrato in rete cellulare, Lampeggio lento: modulo acceso e registrato in rete cellulare, Acceso: modulo acceso con trasmissione in corso. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm. Peso: 30g, assorbimento: 11mA a riposo - 110mA max in trasmissione in fonia - 220mA max in trasmissione in GPRS, alimentazione: 12Vcc. Dotazione: clips in Nylon per fissaggio, kit con viti dadi esagonali e distanziali, manuale tecnico.

Produttore

Modulo Combinatore GSM/GPRS Quadri-band

(pz.)