Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESAETTAC
Cod. Produttore
SAETTAC

Informazioni di prodotto

Trasmettitore perimetrale radio 160 m, 2 ingressi NC, compatibile GENIO, RIVERRF, HALLEY. 3,6 V, EN50131.

Documentazione tecnica

Trasmettitore perimetrale via radio da interno con contatto magnetico incorporato, ideale per proteggere accessi come porte-finestre. Offre massima affidabilità e flessibilità grazie AI 2 ingressi NC a morsetti, codificabili separatamente.Caratteristiche tecnichePortata radio: fino a 160 metri in aria libera per una comunicazione stabile.2 ingressi NC configurabili:1° ingresso: collegamento filare per contatti magnetici.2° ingresso: circuito d’analisi per sensori tapparella o configurabile come ingresso NC.Compatibilità con centrali: GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH.Alimentazione: batteria al litio 3,6 V mod. B36LR61L (inclusa).Consumi ridotti: 6,5 µA in riposo, 14,5 mA in trasmissione.Dimensioni trasmettitore: L 77 x H 40 x P 26 mm.Dimensioni magnete: L 51 x H 9 x P 11 mm.Peso: 58 g.Disponibile anche nella versione marrone (SAETTACM).Certificazioni e conformità:ETSI 300-220, ETSI 301 489EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1EN50131-5-3, EN50131-2-6, 2004/108/CE, 2006/95/CEUn dispositivo affidabile e versatile, perfetto per l'integrazione nei sistemi di sicurezza domestici e aziendali.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasmettitore perimetrale radio 160 m 2 ingressi NC compatibile GENIO RIVERRF HALLEY sicurezza domestica e aziendale

€ 61,04 x 1 pz.
(pz.)