Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMDSLCZBL
Cod. Produttore
CMDSLCZBL
Cod. EAN
0074983992102

Informazioni di prodotto

Modulo fornito di un LC Sr./Sr. Adattatore

Documentazione tecnica

Modulo adattatore LC duplex per fibra ottica, progettato per connessioni ad alta densità con ferrule da 1,25 mm che raddoppiano la capacità rispetto agli adattatori SC. Realizzato con manicotti in ceramica di zirconia per garantire prestazioni ottimali in applicazioni singlemode e multimode, con perdita di inserzione media di 0,1 dB e elevata attenuazione di ritorno. Dotato di clip integrate per il fissaggio al pannello, che evitano danni e facilitano l'installazione su spessori variabili. La struttura con saldatura rinforzata assicura maggiore affidabilità e durata nel tempo. Disponibile in diversi colori per una facile identificazione e segregazione delle reti. Ideale per soluzioni LAN, SAN, reti pubbliche e cablaggio da scrivania, compatibile con moduli Mini-Com, pannelli patch e scatole da parete. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Duplex LC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two LC connector pairs in one module space and features a blue fiber adapter along with a black module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo Mini-Com LC Duplex Singlemode per armadi dati